• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D160-0810-40R-CALN12 3-seitig schneidende, einstellbare Scheibenfräser mit Kassetten für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103664
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103664
EAN / GTIN 7291075182439
Herstellernummer 3103664
L-Nummer L23980 1372

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 44 mm, Schneidendurchmesser (DC) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidbreite max. (CWX) 10.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 44 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidbreite max. (CWX) 10.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 12
  • Nabendurchmesser (DHUB) 80 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 124804-TN
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
  • Nutzlänge (LU) 29.5 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb