• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D250-10-60-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102448
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102448
EAN / GTIN 7291075152227
Herstellernummer 3102448
L-Nummer L23980 1401

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 80 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 26, Schneidbreite max. (CWX) 12 mm, Schneidbreite min. (CWN) 10 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 26, Nabendurchmesser (DHUB) 84 mm, Gesamtlänge (OAL) 14 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 80 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 26
  • Schneidbreite max. (CWX) 12 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 26
  • Nabendurchmesser (DHUB) 84 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 126504-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 14 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 13

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb