• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D080-07-22-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser für tangential montierte LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102981
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANGSLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102981
EAN / GTIN 7291075161519
Herstellernummer 3102981
L-Nummer L23980 2731

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 22 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite max. (CWX) 8.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 45 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 22 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidbreite max. (CWX) 8.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Nabendurchmesser (DHUB) 45 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 124808-TN
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 4
  • Nutzlänge (LU) 28.2 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb