{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 1.000 | |
Feinheitsgrad | ultrafein | |
Breite | 115 mm | |
Höhe | 5 mm | |
Länge | 140 mm | |
Anzahl Schwämme, Pads | 20 | |
Produktart | Schleifschwamm |
Artikelnummer | 557545 1000 | |
EAN / GTIN | 30051131026019 | |
Herstellernummer | 7000033201 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Soft-Pad-Set 20-teilig weich, 140×115×5 mm, Körnung: 1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
498 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite | 115 mm | 100 mm | 98 mm |
Feinheitsgrad | ultrafein | ultrafein | ultrafein |
Höhe | 5 mm | 3 mm | 5 mm |
Körnung | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Schleifmittel | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A |
Produktart | Schleifschwamm | Schleifschwamm | Schleifschwamm |