{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 1.500 | |
Feinheitsgrad | mikrofein | |
Breite | 115 mm | |
Höhe | 5 mm | |
Länge | 140 mm | |
Anzahl Schwämme, Pads | 20 | |
Produktart | Schleifschwamm |
Artikelnummer | 557545 1500 | |
EAN / GTIN | 30051131026002 | |
Herstellernummer | 7000033200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Soft-Pad-Set 20-teilig weich, 140×115×5 mm, Körnung: 1500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
|
Anzahl Schwämme, Pads | 20 | 200 |
Breite | 115 mm | 100 mm |
Feinheitsgrad | mikrofein | mikrofein |
Höhe | 5 mm | 3 mm |
Körnung | 1.500 | 1.500 |
Schleifmittel | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |