{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 100 | |
Feinheitsgrad | fein | |
Breite | 115 mm | |
Höhe | 5 mm | |
Länge | 140 mm | |
Anzahl Schwämme, Pads | 20 | |
Produktart | Schleifschwamm |
Artikelnummer | 557545 100 | |
EAN / GTIN | 4046719201709 | |
Herstellernummer | 7000043358 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Soft-Pad-Set 20-teilig weich, 140×115×5 mm, Körnung: 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
597 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
364 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite | 115 mm | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
Feinheitsgrad | fein | fein | fein | fein | fein |
Körnung | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Länge | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Schleifmittel | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A | A | A |
Produktart | Schleifschwamm | Schleifschwamm | Schleifschwamm | Schleifschwamm | Schleifschwamm |