{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 100 | |
Feinheitsgrad | fein | |
Breite | 68 mm | |
Höhe | 26 mm | |
Länge | 100 mm | |
Anzahl beschichteter Flächen | 4 | |
Anzahl Schwämme, Pads | 24 | |
Produktart | Schleifschwamm |
Artikelnummer | 557470 100 | |
EAN / GTIN | 4062406155940 | |
Herstellernummer | 557470 100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schleifblock-Set 24-teilig hart 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
744 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite | 68 mm | 100 mm | 98 mm | 98 mm |
Feinheitsgrad | fein | fein | fein | fein |
Körnung | 100 | 100 | 100 | 100 |
Länge | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Schleifmittel | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A | A | A |
Produktart | Schleifschwamm | Schleifschwamm | Schleifschwamm | Schleifschwamm |