Schleifblock-Set 24-teilig hart 150

Artikel-Nr.: 557470 150
Setpreis 24 Stück (0,90 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
417 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 150
Feinheitsgrad sehr fein
Breite 68 mm
Höhe 26 mm
Länge 100 mm
Anzahl beschichteter Flächen 4
Anzahl Schwämme, Pads 24
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 557470 150
EAN / GTIN 4062406155957
Herstellernummer 557470 150

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schleifblock in harter Ausführung mit erhöhter Kantenfestigkeit. 4-seitig beschichtet mit Korund (A).
Keramikbeschichtung für eine höhere Standzeit.
Verringerter Fremdstoffeintrag in die Werkstückoberfläche durch eine lösungsmittelfreie Bindung.

Vorteil:

  • Elastisch, keine Knick- oder Faltenbildung.
  • Alle Schwämme auch für den Nassschliff geeignet.
  • Geringe Zusetzneigung, auswaschbar.

Verwendung:

Zum Entgraten und für den Flächenschliff von Holz, Metall und Lacken.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb