{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 1.000 | |
Feinheitsgrad | ultrafein | |
Breite | 98 mm | |
Höhe | 5 mm | |
Länge | 120 mm | |
Produktart | Schleifschwamm |
Artikelnummer | 557490 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406156039 | |
Herstellernummer | 557490 1000 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Soft-Pad-Set 20-teilig weich 1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
383 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite | 98 mm | 100 mm |
Feinheitsgrad | ultrafein | ultrafein |
Höhe | 5 mm | 3 mm |
Körnung | 1.000 | 1.000 |
Länge | 120 mm | 120 mm |
Schleifmittel | Normalkorund (A) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |