• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 127-060-140 ACP5 IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 5531785
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5531785
EAN / GTIN 7291075018295
Herstellernummer 5531785
L-Nummer L24240 28

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 12.7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 77 mm, L/D Bereich 5xD, L/D Bereich 5xD, Gesamtlänge (OAL) 124 mm, Nutzlänge (LU) 60 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 12.7 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 77 mm
  • L/D Bereich 5xD
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 124 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 60 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb