• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 010-006-030 AP6 IC908 DIN 6537 Vollhartmetallbohrer ohne innere Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 6xD

Artikel-Nr.: 5531097
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5531097
EAN / GTIN 7291075013702
Herstellernummer 5531097
L-Nummer L24240 718

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 8 mm, L/D Bereich 6xD, L/D Bereich 6xD, Gesamtlänge (OAL) 46 mm, Nutzlänge (LU) 6 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 1 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 8 mm
  • L/D Bereich 6xD
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 46 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 33.8 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 6 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb