Beschreibung:
VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 1.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 1.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 10.8 mm, L/D Bereich 4xD, L/D Bereich 4xD, Gesamtlänge (OAL) 46 mm, Nutzlänge (LU) 7.2 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
- Richtung (HAND) Right Hand
- Bohrdurchmesser (DC) 1.8 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 1.8 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 2
- Spannutenlänge (LCF) 10.8 mm
- L/D Bereich 4xD
- Number of Teeth 2
- Gesamtlänge (OAL) 46 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 31.2 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU) 7.2 mm