• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 009-003-030 AP4 IC908 DIN 3567-Vollhartmetallbohrer ohne innere Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 5531075
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5531075
EAN / GTIN 7291075186864
Herstellernummer 5531075
L-Nummer L24240 4

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 0.9 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 0.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 5.4 mm, L/D Bereich 4xD, L/D Bereich 4xD, Gesamtlänge (OAL) 46 mm, Nutzlänge (LU) 3.6 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 0.9 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 0.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 5.4 mm
  • L/D Bereich 4xD
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 46 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 36.6 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 3.6 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb