• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 16.08-40-17.46ACP3 IC908 Vollhartmetallbohrer mit Kühlmittelbohrung, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 5530801
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5530801
EAN / GTIN 7291075007282
Herstellernummer 5530801
L-Nummer L24240 464

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.687″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.633″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.633″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 2.35″ ,L/D Bereich 3xD ,L/D Bereich 3xD ,Gesamtlänge (OAL) 4.36″ ,Nutzlänge (LU) 1.61″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.687″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.633″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.633″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.633″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 2.35″
  • L/D Bereich: 3xD
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 4.36″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.91″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 1.61″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb