• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 14.67-35-15.87ACP3 IC908 Vollhartmetallbohrer mit Kühlmittelbohrungen, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 5530798
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5530798
EAN / GTIN 7291075007268
Herstellernummer 5530798
L-Nummer L24240 456

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.577″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.577″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 2.08″ ,L/D Bereich 3xD ,L/D Bereich 3xD ,Gesamtlänge (OAL) 4.09″ ,Nutzlänge (LU) 1.38″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.577″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.577″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.577″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 2.08″
  • L/D Bereich: 3xD
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 4.09″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.91″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 1.38″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb