Beschreibung:
VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.187″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.185″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.185″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 1.05″ ,L/D Bereich 3xD ,L/D Bereich 3xD ,Gesamtlänge (OAL) 2.58″ ,Nutzlänge (LU) 0.8″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.187″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Richtung (HAND): Right Hand
- Nenndurchmesser: 0.185″
- Bohrdurchmesser (DC): 0.185″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.185″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Spannutenlänge (LCF): 1.05″
- L/D Bereich: 3xD
- Number of Teeth: 2
- Gesamtlänge (OAL): 2.58″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 1.44″
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 0.8″