Beschreibung:
VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7/8″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) External ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.813″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.813″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 4.41″ ,L/D Bereich 5xD ,L/D Bereich 5xD ,Gesamtlänge (OAL) 6.58″ ,Nutzlänge (LU) 3.49″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 7/8″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
- Richtung (HAND): Right Hand
- Nenndurchmesser: 0.813″
- Bohrdurchmesser (DC): 0.813″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.813″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Spannutenlänge (LCF): 4.41″
- L/D Bereich: 5xD
- Number of Teeth: 2
- Gesamtlänge (OAL): 6.58″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 2.07″
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 3.49″