• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 19.05-74-19.05ACP5 IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 5530540
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5530540
EAN / GTIN 7291075171778
Herstellernummer 5530540
L-Nummer L24240 442

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) External ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 3/4″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 3.74″ ,L/D Bereich 5xD ,L/D Bereich 5xD ,Gesamtlänge (OAL) 5.83″ ,Nutzlänge (LU) 2.93″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.75″
  • Bohrdurchmesser (DC): 3/4″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 3/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 3.74″
  • L/D Bereich: 5xD
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 5.83″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.99″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 2.93″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb