• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 12.9-060-14.29ACP5 IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 5530528
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5530528
EAN / GTIN 7291075006445
Herstellernummer 5530528
L-Nummer L24240 687

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.562″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) External ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.508″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.508″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 2.99″ ,L/D Bereich 5xD ,L/D Bereich 5xD ,Gesamtlänge (OAL) 4.88″ ,Nutzlänge (LU) 2.36″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.562″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.508″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.508″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.508″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 2.99″
  • L/D Bereich: 5xD
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 4.88″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.79″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 2.36″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb