• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 151-045-160 AP3 IC908 DIN 6537 Vollhartmetallbohrer ohne innere Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 5530437
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5530437
EAN / GTIN 7291075170832
Herstellernummer 5530437
L-Nummer L24240 580

Beschreibung

Beskrivelse:

Hårdmetalbor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Ekstern, retning (HAND) Højre hånd, borediameter (DC) 15,1 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 15,1 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 65 mm, L/D-område 3xD, L/D-område 3xD, samlet længde (OAL) 115 mm, effektiv længde (LU) 45 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 15,1 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 15,1 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Spændestang længde (LCF) 65 mm
  • L/D-område 3xD
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 115 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 45 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 45 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb