• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 124-043-140 AP3 IC908 DIN 6537 Vollhartmetallbohrer ohne innere Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 5530410
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5530410
EAN / GTIN 7291075005844
Herstellernummer 5530410
L-Nummer L24240 505

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 12.4 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 60 mm, L/D Bereich 3xD, L/D Bereich 3xD, Gesamtlänge (OAL) 107 mm, Nutzlänge (LU) 43 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 14 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 12.4 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
  • Spannutenlänge (LCF) 60 mm
  • L/D Bereich 3xD
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 107 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 43 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb