{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Cast | |
Schneidstoff | AlTiSiN | |
Formbeschreibung | Walzenrund | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547700 C1020 | |
EAN / GTIN | 4067263736639 | |
Herstellernummer | 547700 C1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frässtift beschichtet GARANT Master Cast - grob C1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
46,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
13,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 60 mm | 60 mm |
Kopf-⌀ | 10 mm | 10 mm |
Schneidstoff | AlTiSiN | HSS |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Cast | Zahnung Z3 |
Produktart | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 mm | 20 mm |