{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Cast | |
Schneidstoff | AlTiSiN | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547700 G1225 | |
EAN / GTIN | 4067263736714 | |
Herstellernummer | 547700 G1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frässtift beschichtet GARANT Master Cast - grob G1225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
58,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar
14,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzbogen | Spitzbogen |
Gesamtlänge | 70 mm | 65 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | AlTiSiN | HSS |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 mm | 25 mm |