{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Cast | |
Schneidstoff | AlTiSiN | |
Formbeschreibung | Walzenrund | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 16 mm | |
Gesamtlänge | 55 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 547700 C0616 | |
EAN / GTIN | 4067263736622 | |
Herstellernummer | 547700 C0616 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frässtift beschichtet GARANT Master Cast - grob C0616
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
29,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
343 Stück sofort lieferbar
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Walzenrund | Walzenrund |
Kopf-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Schneidstoff | AlTiSiN | HSS |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Cast | Zahnung Z3 |
Produktart | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 16 mm | 20 mm |