{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z3 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z3 | |
Zahnungsart | mit Spanbrecher | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HSS | |
Form | C1020 | |
Formbeschreibung | Walzenrund | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540800 C1020 | |
EAN / GTIN | 4045197156082 | |
Herstellernummer | 540800 C1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z3 − mittel, mit Spanbrecher C1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
13,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
168 Stück sofort lieferbar
46,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 60 mm | 60 mm |
Kopf-⌀ | 10 mm | 10 mm |
Schneidstoff | HSS | AlTiSiN |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Serie | Zahnung Z3 | GARANT Master Cast |
Produktart | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 mm | 20 mm |