{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z3 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z3 | |
Zahnungsart | mit Spanbrecher | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HSS | |
Form | L1230 | |
Formbeschreibung | Rundkegel | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 30 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540800 L1230 | |
EAN / GTIN | 4045197156228 | |
Herstellernummer | 540800 L1230 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frässtift Z3 − mittel, mit Spanbrecher L1230
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
14,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
56,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Rundkegel | Rundkegel |
Gesamtlänge | 70 mm | 70 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HSS | AlTiSiN |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 30 mm | 30 mm |