Frässtift Z3 − mittel, mit Spanbrecher C0820

Artikel-Nr.: 540800 C0820
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z3
Zahnung Kurzzeichen Z3
Zahnungsart mit Spanbrecher
Zahnungsfeinheitsgrad mittel
Schneidstoff HSS
Form C0820
Formbeschreibung Walzenrund
Kopf-⌀ 8 mm
Kopflänge 20 mm
Gesamtlänge 60 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 540800 C0820
EAN / GTIN 4045197156075
Herstellernummer 540800 C0820

Beschreibung

Ausführung:

Schaft-⌀ 6 mm.
Frässtifte aus HSS für schwingungskritischere Anwendungen.
Form Walzenrund (WRC).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb