{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z Stahl | |
Zahnung Kurzzeichen | Z Stahl | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | G1020 | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 9,6 mm | |
Kopflänge | 19 mm | |
Gesamtlänge | 64 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540740 G1020 | |
EAN / GTIN | 4045197804914 | |
Herstellernummer | 540740 G1020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift Z Stahl − grob, HM, Typ: G1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
37,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
40,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
44,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
747 Stück sofort lieferbar
28,90 €
17,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
40,00 €
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
47,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen | Spitzbogen |
Kopf-⌀ | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | grob | sehr fein | mittel | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |