{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z Stahl | |
Zahnung Kurzzeichen | Z Stahl | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D0605 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 5 mm | |
Gesamtlänge | 50 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540740 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197804822 | |
Herstellernummer | 540740 D0605 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frässtift Z Stahl − grob, HM, Typ: D0605
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
20,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar
24,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
24,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
23,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
28,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kopf-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | fein | grob | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |