{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z Stahl | |
Zahnung Kurzzeichen | Z Stahl | |
Zahnungsfeinheitsgrad | grob | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D0807 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 8 mm | |
Kopflänge | 7 mm | |
Gesamtlänge | 52 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540740 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197804839 | |
Herstellernummer | 540740 D0807 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Frässtift Z Stahl − grob, HM, Typ: D0807
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
23,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
39,80 €
39,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Form | D0807 | Kugelkopf |
Formbeschreibung | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 52 mm | 207 mm |
Zahnung Kurzzeichen | Z Stahl | Z7 |
Serie | Zahnung Z Stahl | Zahnung Z7 |
Produktart | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 7 mm | 7 mm |