Frässtift Z Stahl − grob, HM, Typ: C1225

Artikel-Nr.: 540740 C1225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z Stahl
Zahnung Kurzzeichen Z Stahl
Zahnungsfeinheitsgrad grob
Schneidstoff HM
Form C1225
Formbeschreibung Walzenrund
Kopf-⌀ 12,7 mm
Kopflänge 25 mm
Gesamtlänge 70 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 540740 C1225
EAN / GTIN 4045197804815
Herstellernummer 540740 C1225

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
GG(G)
 

Beschreibung

Ausführung:

Die innovative Zahngeometrie ermöglicht sehr hohe Zerspanungsleistung bei gleichzeitig ruhigem Lauf und guter Führbarkeit. Durch die optimale Spanbildung (keine spitzen Späne) wird eine hohe Oberflächengüte erreicht. Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

Optimiert für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb