• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FMS305-121 Akku-Kapp-/Gehrungssaege

Artikel-Nr.: 4933471122
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933471122
EAN / GTIN 4058546287504
Herstellernummer 4933471122
L-Nummer L00800 1125

Beschreibung

Beschreibung:

  • Liefert die Kraft wie ein gleichwertiges Kabelgerät mit einer Schnittkapazität von 500 Schnitten in 78-mm-Weichholz mit nur einer 12,0-Ah-Akkuladung
  • Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel
  • Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
  • Lange Seitenanschläge unterstützen den Materialfluss und ermöglichen Stabilität und präzise Schnittergebnisse
  • Tiefenanschlag mit Feinjustierung für Nuten und Abplattungen
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Integrierte Tragegriffe für einfachen Transport
  • Stahlsägetisch mit einstellbaren Winkeln für wiederholbare, genaue Schnitte
  • LED-Schnittlinienbeleuchtung
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x M18 HB12
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 12.0
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 30
  • By technology: Fuel
  • Drehzahl im Leerlauf: 3600
  • Durchmesser des Sägeblattes: 305
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 22.5 (M18 HB12)
  • Gewicht mit Akkupack: 22.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 FC
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Ladezeit des Akkus: 130
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 3600
  • Produktvariante: M18 FMS305-121
  • Sägeblattdurchmesser [mm]: 305
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Sägeblatt,Klemme,Schlüssel,Tragegriff, Staubbeutel

Lieferumfang:

1 x 12.0 Ah Akku-Pack, M12-18 FC Ladegerät, im Karton

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb