• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Circ.Saw B. MS W 305X30X3.0X100ATBN-1pc

Artikel-Nr.: 4932471322

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kreissägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4932471322
    EAN / GTIN 4058546289508
    Herstellernummer 4932471322
    L-Nummer L00800 983

    Beschreibung

    Description:

    • PTFE coating: Cuts cooler, non stick for quicker cuts
    • Protects against corrosion and accumulation of resin
    • Laser cut vibration slots: Low vibration and increased accuracy
    • Slots are filled with polyurethane and act as shock absorbers by isolating the teeth from vibration
    • High grade laser cut steel: Guaranteed accuracy
    • Premium cobalt infused tungsten carbide: Sharp and clean cuts

    Feature:

    • Number of teeth: 100
    • Bore diameter [mm]: 30
    • Diameter of saw blade: 305
    • Pack contents: 1
    • Product variant: CSB MS W 305 x 30 x 3.0 x 100ATB neg.
    • Saw blade diameter [mm]: 305
    • Number of teeth: 100

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb