• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MSL1000 Arbeitstisch

Artikel-Nr.: 4933428970
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Arbeitstisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933428970
EAN / GTIN 4002395241729
Herstellernummer 4933428970
L-Nummer L00820 225
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Arbeitstisch für den professionellen Einsatz, passend für nahezu alle Kapp- und Gehrungssägen
  • Gesamtlänge von 1,08 m – passend für die meisten Kleintransporter und Autos
  • Bis zu 2,08 m Tischlänge
  • Stabile Konstruktion, bis zu 180 kg Traglast
  • Höhenverstellbares Standbein für sicheren Stand
  • Einfacher und schneller Aufbau innerhalb von Sekunden
  • Komfortable Arbeitshöhe von 85 cm

Merkmal:

  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 17.0
  • Produktvariante: MSL 1000
  • Standardausrüstung: Nur Arbeitstisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb