• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MSL2000 Arbeitstisch

Artikel-Nr.: 4933459617
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fußgestell

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933459617
EAN / GTIN 4058546027896
Herstellernummer 4933459617
L-Nummer L00820 250
Hersteller Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus leichtem Aluminium für einfachen und bequemen Transport
  • Gesamtlänge von 1,09 m – passend für die meisten Kleintransporter und Autos
  • Beidseitig erweiterbar bis zu 2,54 m
  • Belastbar bis 227 kg
  • Höhenverstellbares Standbein zur Nivellierung bei unebenen Untergründen
  • Einfach freizusetzende Klammern
  • Höheneinstellung einfach einstellbar
  • Kompakt verstaubar mit Schnellverschlüssen

Merkmal:

  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 14.0
  • Produktvariante: MSL 2000
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb