• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 1.25-10D-I1.5-13 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4854363
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4854363
EAN / GTIN 7291075355383
Herstellernummer 4854363
L-Nummer L24020 361

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 18.45″ ,Nutzlänge (LU) 12.778″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Nenndurchmesser: 1.25″
  • Funktionslänge (LF): 15.55″
  • L/D Bereich: 10xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 13..
  • Gesamtlänge (OAL): 18.45″
  • Schaftlänge (LS): 2.72″
  • Nutzlänge (LU): 12.778″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb