• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-IF 16.51-17.25-FT Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde für Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 4824446
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4824446
EAN / GTIN 7291075354898
Herstellernummer 4824446
L-Nummer L24020 194

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 55.7 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13.4 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O4
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 17.25 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 16.51 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 55.7 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb