• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 18.00-25D-M25-08-N Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4821199
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4821199
EAN / GTIN 7291075354546
Herstellernummer 4821199
L-Nummer L24020 528

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 575.2 mm, Nutzlänge (LU) 478 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
  • Funktionslänge (LF) 517 mm
  • L/D Bereich 25xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TOGT 08..
  • Gesamtlänge (OAL) 575.2 mm
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 478 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb