• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 0.437-35D-I0.75-06 Gundfräser mit Wendeschneidplatten mit einseitig spaltender Schneide und Abstreifer für hohe Bohrungsoberflächenqualität

Artikel-Nr.: 4811820
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4811820
EAN / GTIN 7291075482881
Herstellernummer 4811820
L-Nummer L24020 537

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.437″ ,Nutzlänge (LU) 16.606″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.437″
  • Nenndurchmesser: 0.437″
  • Funktionslänge (LF): 17.677″
  • L/D Bereich: 35xD
  • Schaftlänge (LS): 1.968″
  • Nutzlänge (LU): 16.606″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb