{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nennmaß | 50 mm | |
Toleranzklasse | 1 | |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 481050 50 | |
EAN / GTIN | 4045197210227 | |
Herstellernummer | 481050 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1 50 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
31,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
74,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
105,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
254 Stück sofort lieferbar
22,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nennmaß | 50 | 50 | 50 | 50 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |||
Toleranzklasse | 1 | 0 | 1 | 2 |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt |
Produktart | Endmaß | Endmaß | Endmaß | Endmaß |