Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1 20 mm

Artikel-Nr.: 481050 20

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 8,00 € /Stk.
  • 23,20 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
294 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 20 mm
Toleranzklasse 1
Werkstoff legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481050 20
EAN / GTIN 4045197210135
Herstellernummer 481050 20

Beschreibung

Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.
Gr. 0,5 bis 10 − Querschnitt = 30×9 mm.
Gr. 11 bis 500 − Querschnitt = 35×9 mm.
Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.
Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und zum Einstellen von Längenmessgeräten, sowie für die üblichen Arbeiten im Messraum.
Sonstige Ausführung wie Nr. 480450.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1 20 mm

Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1 20 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
294 Stück sofort lieferbar
31,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
67,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar
53,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar
16,85 €
Nennmaß 20 20 20 20
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Toleranzklasse 1 0 1 2
Werkstoff legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Produktart Endmaß Endmaß Endmaß Endmaß
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb