Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1 1,43 mm

Artikel-Nr.: 481050 1,43

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 23,20 € /Stk.
  • 8,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 1,43 mm
Toleranzklasse 1
Werkstoff legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481050 1,43
EAN / GTIN 4045197209757
Herstellernummer 481050 1,43

Beschreibung

Ausführung:

Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert.
Gr. 0,5 bis 10 − Querschnitt = 30×9 mm.
Gr. 11 bis 500 − Querschnitt = 35×9 mm.
Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl.
Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und zum Einstellen von Längenmessgeräten, sowie für die üblichen Arbeiten im Messraum.
Sonstige Ausführung wie Nr. 480450.

Hinweis:

Weitere Nennmaße auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1 1,43 mm

Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1 1,43 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
25,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
51,00 €
Nennmaß 1,43 1,43
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Toleranzklasse 1 0
Werkstoff legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt
Produktart Endmaß Endmaß
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb