{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nennmaß | 131,4 mm | |
Toleranzklasse | 1 | |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 481050 131,4 | |
EAN / GTIN | 4045197210296 | |
Herstellernummer | 481050 131,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Stahl-Endmaß Toleranzklasse 1, Nennmaß: 131,4mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
164,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
305,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nennmaß | 131,4 mm | 131,4 mm |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Toleranzklasse | 1 | 0 |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt |
Produktart | Endmaß | Endmaß |