Multimeter 179

Artikel-Nr.: 473322 179
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 78,40 € /Stk.
  • 97,40 € /Stk.
  • 108,00 € /Stk.
  • 84,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 6.000
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung ja
Grundgenauigkeit 0,09 %
Durchgangsprüfung ja
Diodenprüfung ja
Messverfahren TRUE RMS
Wechselspannung AC 0,1 mV − 1000 V
Gleichspannung DC 0,1 mV − 1000 V
Wechselstrom AC 0,1 mA − 10 A
Gleichstrom DC 0,1 mA − 10 A
Widerstand 0,1 Ω − 50 MΩ
Kapazität 1 nF − 10 mF
Frequenz 0,01 Hz − 100 kHz
Temperatur -40 °C - 400 °C
Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 6LR61
Produktart Multimeter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 473322 179
EAN / GTIN 095969095860
Herstellernummer B682633

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Kunststoffgehäuse mit integriertem Holster. Große LCD-Anzeige für gute Ablesbarkeit. Zuverlässig und einfach in der Handhabung – Warnung bei falsch angeschlossenen Messleitungen.
Die führenden Messgeräte bei der Fehlersuche in elektrischen und elektronischen Systemen für professionelle Techniker. Robust, zuverlässig und präzise.
Zusätzlich LED-Hintergrundbeleuchtung und Temperaturmessung.

Verwendung:

Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfälle, höchster Sicherheit und weiteren Zusatzfunktionen.

Norm:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Lieferumfang:

Inklusive Batterie 081561 6LR61, Messleitungen und abnehmbare Isolierkappen.
Inklusive Temperaturfühler.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb