{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeigeumfang | 6.000 | |
Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung | nein | |
Grundgenauigkeit | 0,15 % | |
Durchgangsprüfung | ja | |
Diodenprüfung | ja | |
Messverfahren | TRUE RMS | |
Wechselspannung AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Gleichspannung DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Wechselstrom AC | 0,1 mA − 10 A | |
Gleichstrom DC | 0,1 mA − 10 A | |
Widerstand | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Kapazität | 1 nF − 10 mF | |
Frequenz | 0,01 Hz − 100 kHz | |
Überspannungskategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 6LR61 | |
Produktart | Multimeter |
Artikelnummer | 473322 175 | |
EAN / GTIN | 095969095921 |