{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messspitzen-⌀ | 2 mm | |
Messleitungs-⌀ | 4 mm | |
Kabellänge | 1,2 m | |
Überspannungskategorie | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (mit Schutzkappen); CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen) | |
Produktart | Messleitung |
Artikelnummer | 473318 2 | |
EAN / GTIN | 095969521543 | |
Herstellernummer | FLUKE TL175 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Messleitungen 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar
43,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
398 Stück sofort lieferbar
11,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Kabellänge | 1,2 | 1 |
Messspitzen-⌀ | 2 | 2 |
Überspannungskategorie | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (mit Schutzkappen); CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen) | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (mit Schutzkappen); CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen) |
Messleitungs-⌀ | 4 | 4 |
Produktart | Messleitung | Messleitung |