Messleitungen 1 mm

Artikel-Nr.: 473318 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
181 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messspitzen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messspitzen-⌀ 1 mm
    Messleitungs-⌀ 4 mm
    Kabellänge 1,2 m
    Überspannungskategorie CAT II 600 V
    Produktart Messleitung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 473318 1
    EAN / GTIN 095969096188
    Herstellernummer FLUKE TL40

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messleitungen 2-teilig, rot / schwarz, Messleitungs-⌀ = 4 mm.
    Messleitungen TL40 mit zurückziehbarer Spitze 0 – 76 mm.

    Norm:

    IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Passend für:

    Digital-Multimeter Nr. 473322; 473325.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb