Multimeter MM7-2

Artikel-Nr.: 473300 MM7-2

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 70,00 € /Stk.
  • 104,00 € /Stk.
  • 78,20 € /Stk.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 93,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzeigeumfang 60.000
    Grundgenauigkeit 0,03 %
    Durchgangsprüfung ja
    Diodenprüfung ja
    Voltsensor (berührungslos) ja
    Messverfahren TRUE RMS
    Speicherfunktion HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
    Wechselspannung AC 10 µV − 1000 V
    Gleichspannung DC 10 µV − 1000 V
    Wechselstrom AC 0,01 µA − 10 A
    Gleichstrom DC 0,01 µA − 10 A
    Widerstand 0,01 Ω − 60 MΩ
    Kapazität 0,01 nF − 10 mF
    Frequenz 0,001 Hz − 1 MHz
    Temperatur -200 °C - 1.090 °C
    Überspannungskategorie CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
    Material Gehäuse Kunststoff
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 2
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
    Produktart Multimeter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 473300 MM7-2
    EAN / GTIN 4014651446908

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabiles Kunststoffgehäuse mit großformatiger 3.1/2 Zoll, 4 Zoll oder 4.3/4 Zoll LCD-Anzeige.

    Verwendung:

    Digitale Service-Messgeräte für weite Anwendungsfelder. Bieten hohe Sicherheit und weitere Zusatzfunktionen.
    AutoV-Funktion zur automatischen AC/DC Umschaltung und Messbereichswahl, LoZ-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz, schnellen Durchgangsprüfung, Buchsenkontrolle mit Warnhinweis (Sicherungsschutz).

    Norm:

    IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Lieferumfang:

    Inklusive Batterien, Messleitungen, Kompakt-Schutztasche, Bedienungsanleitung.
    Drahttemperaturfühler, Gummischutzrahmen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb