{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeigeumfang | 6.000 | |
Grundgenauigkeit | 0,2 % | |
Durchgangsprüfung | ja | |
Diodenprüfung | ja | |
Voltsensor (berührungslos) | ja | |
Messverfahren | TRUE RMS | |
Speicherfunktion | HOLD, MAX / MIN / AVG, REL | |
Wechselspannung AC | 10 µV − 1000 V | |
Gleichspannung DC | 10 µV − 1000 V | |
Widerstand | 0,1 Ω − 60 MΩ | |
Frequenz | 10 Hz − 1 kHz | |
Überspannungskategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Material Gehäuse | Kunststoff | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Produktart | Multimeter |
Artikelnummer | 473300 MM2-1 | |
EAN / GTIN | 4014651446915 |