{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeigeumfang | 2.000 | |
Grundgenauigkeit | 0,5 % | |
Durchgangsprüfung | ja | |
Diodenprüfung | ja | |
Messverfahren | RMS | |
Wechselspannung AC | 100 µV − 750 V | |
Gleichspannung DC | 100 µV − 1000 V | |
Wechselstrom AC | 0,1 µA − 20 A | |
Gleichstrom DC | 0,1 µA − 20 A | |
Widerstand | 0,1 Ω − 20 MΩ | |
Überspannungskategorie | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
Material Gehäuse | Kunststoff | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 6LR61 | |
Produktart | Multimeter |
Artikelnummer | 473300 MM2 | |
EAN / GTIN | 4014651000520 |